曜日別特売

萌えキャラ立看板ハーフ275 275x1400

萌えキャラ立看板ハーフ275 275x1400 - グリーンクロス萌えキャラ立看板ハーフ275 275x1400 - グリーンクロス萌えキャラ立看板ハーフ275 275x1400 - グリーンクロス萌えキャラ立看板ハーフ275 275x1400 - グリーンクロス萌えキャラ立看板ハーフ275 275x1400 - グリーンクロス萌えキャラ立看板ハーフ275 275x1400 - グリーンクロス萌えキャラ立看板ハーフ275 275x1400 - グリーンクロス萌えキャラ立看板ハーフ275 275x1400 - グリーンクロス

萌えキャラ立看板ハーフ275は、鉄板にインクジェットシートを貼っています。かわいらしいキャラクターが描かれ、目にとまりやすいデザインです。自立用の鉄枠付になります。無反射でラミネート加工なので擦れに強いです。

用途現場や工事用の立看板に。仕様【板面】無反射取付自立式縦(mm)1550横(mm)280面板寸法(mm)1400×275内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※屋外設置時は重しを置くようにしてください。強風時は屋外での使用は控えてください。
全18種類を絞り込む
表示内容
18種類すべて表示中
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18625236MCTK-H150m先工事中
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18625245MCTK-H2100m先工事中
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18625261MCTK-H3200m先工事中
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18625270MCTK-H4この先工事中
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18625279MCTK-H5関係者以外立入禁止
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18625288MCTK-H6停止位置
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18625297MCTK-H7一時停止
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18625306MCTK-H8車両進入禁止
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18625315MCTK-H9全面通行止
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18625331MCTK-H10片側通行
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18625340MCTK-H11片側交互通行
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18625349MCTK-H12まわり道
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18625358MCTK-H13工事区間始り
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18625367MCTK-H14工事区間終了
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18625376MCTK-H15工事車両出入口
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18625385MCTK-H16車両通行止
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18625401MCTK-H17通行止
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18625410MCTK-H18徐行
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする