曜日別特売

萌えキャラ立看板水色 550x1400

萌えキャラ立看板水色 550x1400 - グリーンクロス萌えキャラ立看板水色 550x1400 - グリーンクロス萌えキャラ立看板水色 550x1400 - グリーンクロス萌えキャラ立看板水色 550x1400 - グリーンクロス萌えキャラ立看板水色 550x1400 - グリーンクロス萌えキャラ立看板水色 550x1400 - グリーンクロス萌えキャラ立看板水色 550x1400 - グリーンクロス萌えキャラ立看板水色 550x1400 - グリーンクロス

萌えキャラ立看板水色は、鉄板にインクジェットシートを貼っています。かわいらしいキャラクターが描かれ、目にとまりやすいデザインです。自立用の鉄枠付になります。無反射でラミネート加工なので擦れに強いです。

用途現場や工事用の立看板に。仕様【板面】無反射取付自立式縦(mm)1610横(mm)560面板寸法(mm)1400×550内容量1台
注意
※屋外設置時は重しを置くようにしてください。強風時は屋外での使用は控えてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18624990MCTK-2150m先工事中
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18624999MCTK-22100m先工事中
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18625008MCTK-23200m先工事中
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18625017MCTK-24この先工事中
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18625026MCTK-25関係者以外立入禁止
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18625035MCTK-26停止位置
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18625051MCTK-27一時停止
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18625060MCTK-28車両進入禁止
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18625069MCTK-29全面通行止
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18625078MCTK-30片側通行
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18625087MCTK-31まわり道
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18625096MCTK-32片側交互通行
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18625105MCTK-33お願い
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18625121MCTK-34通り抜け出来ません
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18625130MCTK-35車両通行止
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18625139MCTK-36通行止
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18625148MCTK-37工事区間始り
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18625157MCTK-38工事区間終了
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18625166MCTK-39工事用車両出入口
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18625175MCTK-40徐行
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18625191MCTK-41右折工事中
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18625200MCTK-42左折工事中
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18625209MCTK-43左折禁止
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18625218MCTK-44右折禁止
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18625227MCTK-45完全週休二日制
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする