静音A4サイズ据え置型シュレッダー

静音A4サイズ据え置型シュレッダー - Deli静音A4サイズ据え置型シュレッダー - Deli静音A4サイズ据え置型シュレッダー - Deli静音A4サイズ据え置型シュレッダー - Deli静音A4サイズ据え置型シュレッダー - Deli静音A4サイズ据え置型シュレッダー - Deli静音A4サイズ据え置型シュレッダー - Deli静音A4サイズ据え置型シュレッダー - Deli

超静音設計
静音性と低振動を実現しクラス最高レベルの静音性能、細断時なんと58dbを達成しています。
高精度の細断ブレード
A4 8枚を始めホッチキス10、11,12,3号の祭壇までこなす。窒素鋼加工された細断ブレードにより静かにスムーズな細断を実現。
マイクロカットによる安心のセキュリティ
機密性の高い書類に最適なマイクロカットに対応2X12mm
大容量のダストボックス
23L大容量(A4 272枚収納)のダストボックスを内蔵
安心の国内サポート
専任のスタッフによる電話およびメールにおける安心のサポート

付属品本体/ケーブル/説明書適合ダストボックス:23L形式細断:マイクロクロスカット定格消費電力(W)300対応CD細断:×、カード細断:〇(ICチップ可)、ホッチキス細断:〇(10号、11号、3号、12号)連続使用時間30分機能安全仕様:オーバーヒート自動保護/インターロック/容量センサー細断枚数A4/8枚保証期間1年間細断速度1.6m/分(約5枚)冷却時間約60分グリーン購入法適合作動音(dB)約45(無負荷時)、約58(細断時)待機電力(W)0.59内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18624640T058
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする