エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2B40~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2B40~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2B40~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2B40~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2B40~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2B40~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具基本形(両側ボス付)揺動受け金具金具なし内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
3588件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
磁石内蔵有無
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33390957CDM2B40-25Z1-M9N-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
16,060
14,454
15,899(税込)
3日以内出荷
返品不可
33390966CDM2B40-25Z1-M9NS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
12,710
11,439
12,583(税込)
3日以内出荷
返品不可
33390975CDM2B40-25Z1-M9P-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
16,060
14,454
15,899(税込)
3日以内出荷
返品不可
33390991CDM2B40-25Z1-M9PS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
12,710
11,439
12,583(税込)
3日以内出荷
返品不可
33391000CDM2B40-25Z1-M9B-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
15,840
14,256
15,682(税込)
3日以内出荷
返品不可
33391009CDM2B40-25Z1-M9BS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
12,600
11,340
12,474(税込)
3日以内出荷
返品不可
33391018CDM2B40-25Z1-H7C-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
18,040
16,236
17,860(税込)
3日以内出荷
返品不可
33391027CDM2B40-25Z1-H7CS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
13,700
12,330
13,563(税込)
3日以内出荷
返品不可
33391036CDM2B40-25Z1-M9NW-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
16,390
14,751
16,226(税込)
3日以内出荷
返品不可
33391045CDM2B40-25Z1-M9NWS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
12,870
11,583
12,741(税込)
3日以内出荷
返品不可
33391061CDM2B40-25Z1-M9PW-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
16,390
14,751
16,226(税込)
3日以内出荷
返品不可
33391070CDM2B40-25Z1-M9PWS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
12,870
11,583
12,741(税込)
3日以内出荷
返品不可
33391079CDM2B40-25Z1-M9BW-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
16,390
14,751
16,226(税込)
3日以内出荷
返品不可
33391088CDM2B40-25Z1-M9BWS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
12,870
11,583
12,741(税込)
3日以内出荷
返品不可
33391097CDM2B40-25Z1-H7NF-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
18,920
17,028
18,731(税込)
3日以内出荷
返品不可
33391106CDM2B40-25Z1-H7NFS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
14,140
12,726
13,999(税込)
3日以内出荷
返品不可
33391115CDM2B40-25Z1-A96-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
13,860
12,474
13,721(税込)
3日以内出荷
返品不可
33391131CDM2B40-25Z1-A96S-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
11,610
10,449
11,494(税込)
3日以内出荷
返品不可
33391140CDM2B40-25Z1-A93-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
13,640
12,276
13,504(税込)
3日以内出荷
返品不可
33391149CDM2B40-25Z1-A93S-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
11,500
10,350
11,385(税込)
3日以内出荷
返品不可
33391158CDM2B40-25Z1-A90-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
12,320
11,088
12,197(税込)
3日以内出荷
返品不可
33391167CDM2B40-25Z1-A90S-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
10,840
9,756
10,732(税込)
3日以内出荷
返品不可
33391176CDM2B40-25Z1-B54-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
17,490
15,741
17,315(税込)
3日以内出荷
返品不可
33391185CDM2B40-25Z1-B54S-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
13,420
12,078
13,286(税込)
3日以内出荷
返品不可
33391201CDM2B40-25Z1-B64-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
15,620
14,058
15,464(税込)
3日以内出荷
返品不可
33391210CDM2B40-25Z1-B64S-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
12,490
11,241
12,365(税込)
3日以内出荷
返品不可
33391219CDM2B40-25Z1-C73C-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
15,840
14,256
15,682(税込)
3日以内出荷
返品不可
33391228CDM2B40-25Z1-C73CS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
12,600
11,340
12,474(税込)
3日以内出荷
返品不可
33391237CDM2B40-25Z1-C80C-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
15,730
14,157
15,573(税込)
3日以内出荷
返品不可
33391246CDM2B40-25Z1-C80CS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
12,540
11,286
12,415(税込)
3日以内出荷
返品不可
33391255CDM2B40-25Z1-B59W-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
18,260
16,434
18,077(税込)
3日以内出荷
返品不可
33391271CDM2B40-25Z1-B59WS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
13,810
12,429
13,672(税込)
3日以内出荷
返品不可
33391280CDM2B40-25Z1-V-M9N-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
17,380
15,642
17,206(税込)
3日以内出荷
返品不可
33391289CDM2B40-25Z1-V-M9NS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,030
12,627
13,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
33391298CDM2B40-25Z1-V-M9P-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
17,380
15,642
17,206(税込)
3日以内出荷
返品不可
33391307CDM2B40-25Z1-V-M9PS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,030
12,627
13,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
33391316CDM2B40-25Z1-V-M9B-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
17,160
15,444
16,988(税込)
3日以内出荷
返品不可
33391325CDM2B40-25Z1-V-M9BS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
13,920
12,528
13,781(税込)
3日以内出荷
返品不可
33391341CDM2B40-25Z1-V-H7C-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
19,360
17,424
19,166(税込)
3日以内出荷
返品不可
33391350CDM2B40-25Z1-V-H7CS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
15,020
13,518
14,870(税込)
3日以内出荷
返品不可
33391359CDM2B40-25Z1-V-M9NW-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
17,710
15,939
17,533(税込)
3日以内出荷
返品不可
33391368CDM2B40-25Z1-V-M9NWS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,190
12,771
14,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
33391377CDM2B40-25Z1-V-M9PW-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
17,710
15,939
17,533(税込)
3日以内出荷
返品不可
33391386CDM2B40-25Z1-V-M9PWS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,190
12,771
14,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
33391395CDM2B40-25Z1-V-M9BW-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
17,710
15,939
17,533(税込)
3日以内出荷
返品不可
33391411CDM2B40-25Z1-V-M9BWS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,190
12,771
14,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
33391420CDM2B40-25Z1-V-H7NF-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
20,240
18,216
20,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
33391429CDM2B40-25Z1-V-H7NFS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
15,460
13,914
15,305(税込)
3日以内出荷
返品不可
33391438CDM2B40-25Z1-V-A96-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
15,180
13,662
15,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
33391447CDM2B40-25Z1-V-A96S-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,930
11,637
12,801(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする