エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2F40~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2F40~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2F40~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ロッド側フランジ形揺動受け金具金具なし内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
3878件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
磁石内蔵有無
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33416656CDM2F40-25Z1-M9NV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
17,220
15,498
17,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
33416665CDM2F40-25Z1-M9NVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
13,530
12,177
13,395(税込)
3日以内出荷
返品不可
33416681CDM2F40-25Z1-M9PV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
17,220
15,498
17,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
33416690CDM2F40-25Z1-M9PVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
13,530
12,177
13,395(税込)
3日以内出荷
返品不可
33416699CDM2F40-25Z1-M9BV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
17,220
15,498
17,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
33416708CDM2F40-25Z1-M9BVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
13,530
12,177
13,395(税込)
3日以内出荷
返品不可
33416717CDM2F40-25Z1-M9NWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
17,550
15,795
17,375(税込)
3日以内出荷
返品不可
33416726CDM2F40-25Z1-M9NWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
13,700
12,330
13,563(税込)
3日以内出荷
返品不可
33416735CDM2F40-25Z1-M9PWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
17,550
15,795
17,375(税込)
3日以内出荷
返品不可
33416751CDM2F40-25Z1-M9PWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
13,700
12,330
13,563(税込)
3日以内出荷
返品不可
33416760CDM2F40-25Z1-M9BWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
17,550
15,795
17,375(税込)
3日以内出荷
返品不可
33416769CDM2F40-25Z1-M9BWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
13,700
12,330
13,563(税込)
3日以内出荷
返品不可
33416778CDM2F40-25Z1-A96V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
15,020
13,518
14,870(税込)
3日以内出荷
返品不可
33416787CDM2F40-25Z1-A96VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
12,430
11,187
12,306(税込)
3日以内出荷
返品不可
33416796CDM2F40-25Z1-A93V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
14,800
13,320
14,652(税込)
3日以内出荷
返品不可
33416805CDM2F40-25Z1-A93VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
12,320
11,088
12,197(税込)
3日以内出荷
返品不可
33416821CDM2F40-25Z1-A90V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
13,480
12,132
13,345(税込)
3日以内出荷
返品不可
33416830CDM2F40-25Z1-A90VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
11,660
10,494
11,543(税込)
3日以内出荷
返品不可
33416839CDM2F40-25Z1-V-M9NV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
18,540
16,686
18,355(税込)
3日以内出荷
返品不可
33416848CDM2F40-25Z1-V-M9NVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,850
13,365
14,702(税込)
3日以内出荷
返品不可
33416857CDM2F40-25Z1-V-M9PV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
18,540
16,686
18,355(税込)
3日以内出荷
返品不可
33416866CDM2F40-25Z1-V-M9PVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,850
13,365
14,702(税込)
3日以内出荷
返品不可
33416875CDM2F40-25Z1-V-M9BV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
18,540
16,686
18,355(税込)
3日以内出荷
返品不可
33416891CDM2F40-25Z1-V-M9BVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,850
13,365
14,702(税込)
3日以内出荷
返品不可
33416900CDM2F40-25Z1-V-M9NWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
18,870
16,983
18,681(税込)
3日以内出荷
返品不可
33416909CDM2F40-25Z1-V-M9NWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
15,020
13,518
14,870(税込)
3日以内出荷
返品不可
33416918CDM2F40-25Z1-V-M9PWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
18,870
16,983
18,681(税込)
3日以内出荷
返品不可
33416927CDM2F40-25Z1-V-M9PWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
15,020
13,518
14,870(税込)
3日以内出荷
返品不可
33416936CDM2F40-25Z1-V-M9BWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
18,870
16,983
18,681(税込)
3日以内出荷
返品不可
33416945CDM2F40-25Z1-V-M9BWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
15,020
13,518
14,870(税込)
3日以内出荷
返品不可
33416961CDM2F40-25Z1-V-A96V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
16,340
14,706
16,177(税込)
3日以内出荷
返品不可
33416970CDM2F40-25Z1-V-A96VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
13,750
12,375
13,613(税込)
3日以内出荷
返品不可
33416979CDM2F40-25Z1-V-A93V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
16,120
14,508
15,959(税込)
3日以内出荷
返品不可
33416988CDM2F40-25Z1-V-A93VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
13,640
12,276
13,504(税込)
3日以内出荷
返品不可
33416997CDM2F40-25Z1-V-A90V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,800
13,320
14,652(税込)
3日以内出荷
返品不可
33417006CDM2F40-25Z1-V-A90VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,980
11,682
12,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
33417015CDM2F40-25Z1-W-M9NV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
19,610
17,649
19,414(税込)
3日以内出荷
返品不可
33417031CDM2F40-25Z1-W-M9NVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
15,920
14,328
15,761(税込)
3日以内出荷
返品不可
33417040CDM2F40-25Z1-W-M9PV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
19,610
17,649
19,414(税込)
3日以内出荷
返品不可
33417049CDM2F40-25Z1-W-M9PVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
15,920
14,328
15,761(税込)
3日以内出荷
返品不可
33417058CDM2F40-25Z1-W-M9BV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
19,610
17,649
19,414(税込)
3日以内出荷
返品不可
33417067CDM2F40-25Z1-W-M9BVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
15,920
14,328
15,761(税込)
3日以内出荷
返品不可
33417076CDM2F40-25Z1-W-M9NWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
19,940
17,946
19,741(税込)
3日以内出荷
返品不可
33417085CDM2F40-25Z1-W-M9NWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
16,090
14,481
15,929(税込)
3日以内出荷
返品不可
33417101CDM2F40-25Z1-W-M9PWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
19,940
17,946
19,741(税込)
3日以内出荷
返品不可
33417110CDM2F40-25Z1-W-M9PWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
16,090
14,481
15,929(税込)
3日以内出荷
返品不可
33417119CDM2F40-25Z1-W-M9BWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
19,940
17,946
19,741(税込)
3日以内出荷
返品不可
33417128CDM2F40-25Z1-W-M9BWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
16,090
14,481
15,929(税込)
3日以内出荷
返品不可
33417137CDM2F40-25Z1-W-A96V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
17,410
15,669
17,236(税込)
3日以内出荷
返品不可
33417146CDM2F40-25Z1-W-A96VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
14,820
13,338
14,672(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする