曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2D40TF~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2D40TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2D40TF~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具2山クレビス形揺動受け金具金具なし内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
3996件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
磁石内蔵有無
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33296798CDM2D40TF-25Z1-V-A93VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
13,640
12,276
13,504(税込)
23日以内出荷
返品不可
33296807CDM2D40TF-25Z1-V-A90V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,800
13,320
14,652(税込)
23日以内出荷
返品不可
33296816CDM2D40TF-25Z1-V-A90VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,980
11,682
12,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
33296825CDM2D40TF-25Z1-W-M9NV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
19,610
17,649
19,414(税込)
23日以内出荷
返品不可
33296841CDM2D40TF-25Z1-W-M9NVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
15,920
14,328
15,761(税込)
23日以内出荷
返品不可
33296850CDM2D40TF-25Z1-W-M9PV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
19,610
17,649
19,414(税込)
23日以内出荷
返品不可
33296859CDM2D40TF-25Z1-W-M9PVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
15,920
14,328
15,761(税込)
23日以内出荷
返品不可
33296868CDM2D40TF-25Z1-W-M9BV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
19,610
17,649
19,414(税込)
23日以内出荷
返品不可
33296877CDM2D40TF-25Z1-W-M9BVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
15,920
14,328
15,761(税込)
23日以内出荷
返品不可
33296886CDM2D40TF-25Z1-W-M9NWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
19,940
17,946
19,741(税込)
23日以内出荷
返品不可
33296895CDM2D40TF-25Z1-W-M9NWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
16,090
14,481
15,929(税込)
23日以内出荷
返品不可
33296911CDM2D40TF-25Z1-W-M9PWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
19,940
17,946
19,741(税込)
23日以内出荷
返品不可
33296920CDM2D40TF-25Z1-W-M9PWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
16,090
14,481
15,929(税込)
23日以内出荷
返品不可
33296929CDM2D40TF-25Z1-W-M9BWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
19,940
17,946
19,741(税込)
23日以内出荷
返品不可
33296938CDM2D40TF-25Z1-W-M9BWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
16,090
14,481
15,929(税込)
23日以内出荷
返品不可
33296947CDM2D40TF-25Z1-W-A96V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
17,410
15,669
17,236(税込)
23日以内出荷
返品不可
33296956CDM2D40TF-25Z1-W-A96VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
14,820
13,338
14,672(税込)
23日以内出荷
返品不可
33296965CDM2D40TF-25Z1-W-A93V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
17,190
15,471
17,018(税込)
23日以内出荷
返品不可
33296981CDM2D40TF-25Z1-W-A93VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
14,710
13,239
14,563(税込)
23日以内出荷
返品不可
33296990CDM2D40TF-25Z1-W-A90V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
15,870
14,283
15,711(税込)
23日以内出荷
返品不可
33296999CDM2D40TF-25Z1-W-A90VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
14,050
12,645
13,910(税込)
23日以内出荷
返品不可
33297008CDM2D40TF-25Z1-Q-M9NV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじロッドエンド
18,590
16,731
18,404(税込)
23日以内出荷
返品不可
33297017CDM2D40TF-25Z1-Q-M9NVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじロッドエンド
14,910
13,419
14,761(税込)
23日以内出荷
返品不可
33297026CDM2D40TF-25Z1-Q-M9PV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじロッドエンド
18,590
16,731
18,404(税込)
23日以内出荷
返品不可
33297035CDM2D40TF-25Z1-Q-M9PVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじロッドエンド
14,910
13,419
14,761(税込)
23日以内出荷
返品不可
33297051CDM2D40TF-25Z1-Q-M9BV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじロッドエンド
18,590
16,731
18,404(税込)
23日以内出荷
返品不可
33297060CDM2D40TF-25Z1-Q-M9BVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじロッドエンド
14,910
13,419
14,761(税込)
23日以内出荷
返品不可
33297069CDM2D40TF-25Z1-Q-M9NWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじロッドエンド
18,920
17,028
18,731(税込)
23日以内出荷
返品不可
33297078CDM2D40TF-25Z1-Q-M9NWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじロッドエンド
15,070
13,563
14,919(税込)
23日以内出荷
返品不可
33297087CDM2D40TF-25Z1-Q-M9PWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじロッドエンド
18,920
17,028
18,731(税込)
23日以内出荷
返品不可
33297096CDM2D40TF-25Z1-Q-M9PWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじロッドエンド
15,070
13,563
14,919(税込)
23日以内出荷
返品不可
33297105CDM2D40TF-25Z1-Q-M9BWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじロッドエンド
18,920
17,028
18,731(税込)
23日以内出荷
返品不可
33297121CDM2D40TF-25Z1-Q-M9BWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじロッドエンド
15,070
13,563
14,919(税込)
23日以内出荷
返品不可
33297130CDM2D40TF-25Z1-Q-A96V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじロッドエンド
16,390
14,751
16,226(税込)
23日以内出荷
返品不可
33297139CDM2D40TF-25Z1-Q-A96VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじロッドエンド
13,810
12,429
13,672(税込)
23日以内出荷
返品不可
33297148CDM2D40TF-25Z1-Q-A93V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじロッドエンド
16,170
14,553
16,008(税込)
23日以内出荷
返品不可
33297157CDM2D40TF-25Z1-Q-A93VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじロッドエンド
13,700
12,330
13,563(税込)
23日以内出荷
返品不可
33297166CDM2D40TF-25Z1-Q-A90V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじロッドエンド
14,850
13,365
14,702(税込)
23日以内出荷
返品不可
33297175CDM2D40TF-25Z1-Q-A90VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじロッドエンド
13,040
11,736
12,910(税込)
23日以内出荷
返品不可
33297191CDM2D40TF-25FZ1-M9NV-XC8525ラバークッションつきロッド先端めねじ金具なし
17,220
15,498
17,048(税込)
23日以内出荷
返品不可
33297200CDM2D40TF-25FZ1-M9NVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端めねじ金具なし
13,530
12,177
13,395(税込)
23日以内出荷
返品不可
33297209CDM2D40TF-25FZ1-M9PV-XC8525ラバークッションつきロッド先端めねじ金具なし
17,220
15,498
17,048(税込)
23日以内出荷
返品不可
33297218CDM2D40TF-25FZ1-M9PVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端めねじ金具なし
13,530
12,177
13,395(税込)
23日以内出荷
返品不可
33297227CDM2D40TF-25FZ1-M9BV-XC8525ラバークッションつきロッド先端めねじ金具なし
17,220
15,498
17,048(税込)
23日以内出荷
返品不可
33297236CDM2D40TF-25FZ1-M9BVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端めねじ金具なし
13,530
12,177
13,395(税込)
23日以内出荷
返品不可
33297245CDM2D40TF-25FZ1-M9NWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端めねじ金具なし
17,550
15,795
17,375(税込)
23日以内出荷
返品不可
33297261CDM2D40TF-25FZ1-M9NWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端めねじ金具なし
13,700
12,330
13,563(税込)
23日以内出荷
返品不可
33297270CDM2D40TF-25FZ1-M9PWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端めねじ金具なし
17,550
15,795
17,375(税込)
23日以内出荷
返品不可
33297279CDM2D40TF-25FZ1-M9PWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端めねじ金具なし
13,700
12,330
13,563(税込)
23日以内出荷
返品不可
33297288CDM2D40TF-25FZ1-M9BWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端めねじ金具なし
17,550
15,795
17,375(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする