曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CM2□40~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CM2□40~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CM2□40~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CM2□40~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CM2□40~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CM2□40~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CM2□40~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CM2□40~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
5661件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
磁石内蔵有無
ポートねじの種類
取付支持金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35321715CM2B40-25Z1-XC8525ラバークッションなしRc基本形(両側ボス付)
9,350
8,415
9,257(税込)
3日以内出荷
返品不可
35321731CM2B40-25Z1-V-XC8525ラバークッションなしRc基本形(両側ボス付)
10,670
9,603
10,563(税込)
3日以内出荷
返品不可
35321740CM2B40-25Z1-W-XC8525ラバークッションなしRc基本形(両側ボス付)
11,740
10,566
11,623(税込)
3日以内出荷
返品不可
35321749CM2B40-25Z1-Q-XC8525ラバークッションなしRc基本形(両側ボス付)
10,730
9,657
10,623(税込)
3日以内出荷
返品不可
35321758CM2B40-25FZ1-XC8525ラバークッションなしRc基本形(両側ボス付)
9,350
8,415
9,257(税込)
3日以内出荷
返品不可
35321767CM2B40-50Z1-XC8550ラバークッションなしRc基本形(両側ボス付)
9,850
8,865
9,752(税込)
3日以内出荷
返品不可
35321776CM2B40-50Z1-V-XC8550ラバークッションなしRc基本形(両側ボス付)
11,170
10,053
11,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
35321785CM2B40-50Z1-W-XC8550ラバークッションなしRc基本形(両側ボス付)
12,240
11,016
12,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
35321801CM2B40-50Z1-Q-XC8550ラバークッションなしRc基本形(両側ボス付)
11,220
10,098
11,108(税込)
3日以内出荷
返品不可
35321810CM2B40-50FZ1-XC8550ラバークッションなしRc基本形(両側ボス付)
9,850
8,865
9,752(税込)
3日以内出荷
返品不可
35321819CM2B40-75Z1-XC8575ラバークッションなしRc基本形(両側ボス付)
10,340
9,306
10,237(税込)
3日以内出荷
返品不可
35321828CM2B40-75Z1-V-XC8575ラバークッションなしRc基本形(両側ボス付)
11,660
10,494
11,543(税込)
3日以内出荷
返品不可
35321837CM2B40-75Z1-W-XC8575ラバークッションなしRc基本形(両側ボス付)
12,730
11,457
12,603(税込)
3日以内出荷
返品不可
35321846CM2B40-75Z1-Q-XC8575ラバークッションなしRc基本形(両側ボス付)
11,720
10,548
11,603(税込)
3日以内出荷
返品不可
35321855CM2B40-75FZ1-XC8575ラバークッションなしRc基本形(両側ボス付)
10,340
9,306
10,237(税込)
3日以内出荷
返品不可
35321871CM2B40-100Z1-XC85100ラバークッションなしRc基本形(両側ボス付)
10,840
9,756
10,732(税込)
3日以内出荷
返品不可
35321880CM2B40-100Z1-V-XC85100ラバークッションなしRc基本形(両側ボス付)
12,160
10,944
12,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
35321889CM2B40-100Z1-W-XC85100ラバークッションなしRc基本形(両側ボス付)
13,230
11,907
13,098(税込)
3日以内出荷
返品不可
35321898CM2B40-100Z1-Q-XC85100ラバークッションなしRc基本形(両側ボス付)
12,210
10,989
12,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
35321907CM2B40-100FZ1-XC85100ラバークッションなしRc基本形(両側ボス付)
10,840
9,756
10,732(税込)
3日以内出荷
返品不可
35321916CM2B40-125Z1-XC85125ラバークッションなしRc基本形(両側ボス付)
11,330
10,197
11,217(税込)
3日以内出荷
返品不可
35321925CM2B40-125Z1-V-XC85125ラバークッションなしRc基本形(両側ボス付)
12,650
11,385
12,524(税込)
3日以内出荷
返品不可
35321941CM2B40-125Z1-W-XC85125ラバークッションなしRc基本形(両側ボス付)
13,720
12,348
13,583(税込)
3日以内出荷
返品不可
35321950CM2B40-125Z1-Q-XC85125ラバークッションなしRc基本形(両側ボス付)
12,710
11,439
12,583(税込)
3日以内出荷
返品不可
35321959CM2B40-125FZ1-XC85125ラバークッションなしRc基本形(両側ボス付)
11,330
10,197
11,217(税込)
3日以内出荷
返品不可
35321968CM2B40-150Z1-XC85150ラバークッションなしRc基本形(両側ボス付)
11,830
10,647
11,712(税込)
3日以内出荷
返品不可
35321977CM2B40-150Z1-V-XC85150ラバークッションなしRc基本形(両側ボス付)
13,150
11,835
13,019(税込)
3日以内出荷
返品不可
35321986CM2B40-150Z1-W-XC85150ラバークッションなしRc基本形(両側ボス付)
14,220
12,798
14,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
35321995CM2B40-150Z1-Q-XC85150ラバークッションなしRc基本形(両側ボス付)
13,200
11,880
13,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
35322011CM2B40-150FZ1-XC85150ラバークッションなしRc基本形(両側ボス付)
11,830
10,647
11,712(税込)
3日以内出荷
返品不可
35322020CM2B40-200Z1-XC85200ラバークッションなしRc基本形(両側ボス付)
12,820
11,538
12,692(税込)
3日以内出荷
返品不可
35322029CM2B40-200Z1-V-XC85200ラバークッションなしRc基本形(両側ボス付)
14,140
12,726
13,999(税込)
3日以内出荷
返品不可
35322038CM2B40-200Z1-W-XC85200ラバークッションなしRc基本形(両側ボス付)
15,210
13,689
15,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
35322047CM2B40-200Z1-Q-XC85200ラバークッションなしRc基本形(両側ボス付)
14,190
12,771
14,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
35322056CM2B40-200FZ1-XC85200ラバークッションなしRc基本形(両側ボス付)
12,820
11,538
12,692(税込)
3日以内出荷
返品不可
35322065CM2B40-250Z1-XC85250ラバークッションなしRc基本形(両側ボス付)
13,810
12,429
13,672(税込)
3日以内出荷
返品不可
35322081CM2B40-250Z1-V-XC85250ラバークッションなしRc基本形(両側ボス付)
15,130
13,617
14,979(税込)
3日以内出荷
返品不可
35322090CM2B40-250Z1-W-XC85250ラバークッションなしRc基本形(両側ボス付)
16,200
14,580
16,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
35322099CM2B40-250Z1-Q-XC85250ラバークッションなしRc基本形(両側ボス付)
15,180
13,662
15,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
35322108CM2B40-250FZ1-XC85250ラバークッションなしRc基本形(両側ボス付)
13,810
12,429
13,672(税込)
3日以内出荷
返品不可
35322117CM2B40-300Z1-XC85300ラバークッションなしRc基本形(両側ボス付)
14,800
13,320
14,652(税込)
3日以内出荷
返品不可
35322126CM2B40-300Z1-V-XC85300ラバークッションなしRc基本形(両側ボス付)
16,120
14,508
15,959(税込)
3日以内出荷
返品不可
35322135CM2B40-300Z1-W-XC85300ラバークッションなしRc基本形(両側ボス付)
17,190
15,471
17,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
35322151CM2B40-300Z1-Q-XC85300ラバークッションなしRc基本形(両側ボス付)
16,170
14,553
16,008(税込)
3日以内出荷
返品不可
35322160CM2B40-300FZ1-XC85300ラバークッションなしRc基本形(両側ボス付)
14,800
13,320
14,652(税込)
3日以内出荷
返品不可
35322169CM2B40TN-25Z1-XC8525ラバークッションなしNPT基本形(両側ボス付)
9,350
8,415
9,257(税込)
23日以内出荷
返品不可
35322178CM2B40TN-25Z1-V-XC8525ラバークッションなしNPT基本形(両側ボス付)
10,670
9,603
10,563(税込)
23日以内出荷
返品不可
35322187CM2B40TN-25Z1-W-XC8525ラバークッションなしNPT基本形(両側ボス付)
11,740
10,566
11,623(税込)
23日以内出荷
返品不可
35322196CM2B40TN-25Z1-Q-XC8525ラバークッションなしNPT基本形(両側ボス付)
10,730
9,657
10,623(税込)
23日以内出荷
返品不可
35322205CM2B40TN-25FZ1-XC8525ラバークッションなしNPT基本形(両側ボス付)
9,350
8,415
9,257(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする