リキマエダ
リジッドラック
自動車修理・タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、このリジッドラックで高さを調節・固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。
幅(mm)
足幅:520
質量(kg)
23(2台)
最高位(mm)
985
最低位(mm)
640
適合車種
軽四~4tonトラック
積載荷重(t)
5.0(2台)
内容量
1セット(2台)
注意
※積載重量以上の使用は不可
※自動車メーカーが指定するジャッキポイント以外では支持しないこと。
※馬ジャッキの高さ調節は(2台・4台)同じ高さに頭部と本体穴にピンを完全に差し込む事。ネジ式も同じ。
※使用する床面が凸凹(水平か)で不安定でないか調べる事。使用車軸以外の車輌には絶対使用しない事。
※馬ジャッキ装着後2分から5分位安全状態を確認してから作業にかかる事。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18629156
RD-500L-3R
¥
63,800
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません