大型雨といエアロアイアン 折版120Ⅰ型 スレート用 吊金具

大型雨といエアロアイアン 折版120Ⅰ型 スレート用 吊金具 - Panasonic(パナソニック)
仕様スライド式材質ステンレス適合サイズ折版120Ⅰ型寸法(厚さ×幅W×長さL)mm【鋼材】1.5×28×150(足部t2.5)内容量1セット(30個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18635901KK3333S
74,400
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする