Panasonic(パナソニック)
大型雨といエアロアイアン スレート用 吊金具
仕様
スライド式
材質
ステンレス
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
【鋼材】1.5×28×150(足部t2.5)
内容量
1箱(30個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18635867
KKW2333S
前高130WIDE
¥
74,400
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18635876
KKW2533S
前高165WIDE
¥
99,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください