シビルスケア 吊具 正面打 10~45mm出

シビルスケア 吊具 正面打 10~45mm出 - Panasonic(パナソニック)シビルスケア 吊具 正面打 10~45mm出 - Panasonic(パナソニック)シビルスケア 吊具 正面打 10~45mm出 - Panasonic(パナソニック)シビルスケア 吊具 正面打 10~45mm出 - Panasonic(パナソニック)シビルスケア 吊具 正面打 10~45mm出 - Panasonic(パナソニック)シビルスケア 吊具 正面打 10~45mm出 - Panasonic(パナソニック)シビルスケア 吊具 正面打 10~45mm出 - Panasonic(パナソニック)シビルスケア 吊具 正面打 10~45mm出 - Panasonic(パナソニック)
仕様ねじ仮留め機能材質ポリカーボネートサイズPC50・PGR60
注意
※サイズ表示の「PC50・PGR60」はPC50用の部材でPGR60にも共用可能な部材を表しています。
※正面打の吊具の出はL寸です。
全8種類を絞り込む
タイプ
内容量
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18634589MQC99350PB1箱(50個)勾配なし
39,500
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
18634598MQC99353PB1箱(50個)3寸(16°)勾配
39,500
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
18634607MQC99354PB1箱(50個)4寸(21°)勾配
39,500
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
18634616MQC99355PB1箱(50個)5寸(26°)勾配
39,500
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
19271440MQC99350PB1個スライド式/勾配なし
790
789
868(税込)
4日以内出荷
返品不可
19271449MQC99353PB1個スライド式/3寸(16°)勾配
790
789
868(税込)
4日以内出荷
返品不可
19271458MQC99354PB1個スライド式/4寸(21°)勾配
790
789
868(税込)
4日以内出荷
返品不可
19271467MQC99355PB1個スライド式/5寸(26°)勾配
790
789
868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする