QNAP
L2 マネージドPoEスイッチ QSW-M2116P-2T2S
Wi-Fi 第 6 世代向けの 90 ワット 10GbE PoE++ および 30 ワット 2.5GbE PoE+ マネージド スイッチ。
適合規格
IEEE 802.3 イーサネット
IEEE 802.3u 100BASE-T
IEEE 802.3ab 1000BASE-T
IEEE 802.3z 1000BASE-SX/LX
IEEE 802.3an 10G BASE-T
IEEE 802.3ae 10G ファイバー
IEEE 802.3x フルデュプレックスフロー制御
IEEE 802.1Q VLAN タギング
IEEE 802.3ad LACP
IEEE 802.1AB LLDP
IEEE 802.3af/at/bt Power-over-Ethernet (PoE)
仕様
電源供給方式:PoE
質量(kg)
正味:2.08、総:2.13
ポート数
20
電源
内部電源装置
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
285×234.8×43.5
最大消費電力(W)
350
相対湿度
5%~95% 非結露
動作温度
0~40℃ (32~104°F)
入力電圧範囲(V)
100-240AC、50/60 Hz
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18630809
QSW-M2116P-2T2S
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください