HSバルブ
VP220専用 交換用メッシュ(40メッシュ)
VP220専用 交換用メッシュ(40メッシュ)
サイズ
メッシュ:40
材質(メッシュ)
SUS316
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18632541
VP220-40MESH
1/2
15
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
18632550
VP220-40MESH
3/4
20
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
18632559
VP220-40MESH
1
25
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
18632568
VP220-40MESH
1-1/4
32
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
18632577
VP220-40MESH
1-1/2
40
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
18632586
VP220-40MESH
2
50
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材