HSバルブ
鉛レス銅合金ソケット LW
鉛レス タンク取り出し用の継手です
使用圧力(MPa)
0.98
本体
鉛レス超合金 鋳造
接続方式
Gねじ
材質(パッキン)
NBR(2枚)
内容量
1個
関連資料:
納入仕様書(0.05MB)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18634467
LW
1/2
15
¥
4,830
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
18634476
LW
3/4
20
¥
6,350
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
18634485
LW
1
25
¥
7,140
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
18634501
LW
1-1/4
32
¥
9,150
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
18634510
LW
1-1/2
40
¥
12,420
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
18634519
LW
2
50
¥
14,240
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください