曜日別特売

SUS304製プレスフランジ ねじこみフランジ(めねじ) PFSF

SUS304製プレスフランジ ねじこみフランジ(めねじ) PFSF - HSバルブ

プレス加工のため軽量、簡易施工
腐食に強いステンレス製
従来品と比較し、重量が1/3
水抜き穴有り
欧州スタンダードの強度設計
国交省NETIS登録商品(登録番号:KT-210076-A)

材質SUS304+電解研磨形状ねじ込みフランジ(めねじ)規格10K内容量1個
注意
※パッキンは汎用10K用をご使用ください(HS EPDMパッキンもご使用いただけます)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18633785SUS304-PFSF250
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
18633801SUS304-PFSF2-1/265
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
18633810SUS304-PFSF380
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
18633819SUS304-PFSF4100
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする