HSバルブ
SUS304製プレスフランジ 溶接フランジ PFF
プレス加工のため軽量、簡易施工
腐食に強いステンレス製
従来品と比較し、重量が1/3
水抜き穴有り
欧州スタンダードの強度設計
国交省NETIS登録商品(登録番号:KT-210076-A)
材質
SUS304
形状
溶接フランジ
規格
10K
内容量
1個
関連資料:
納入仕様書(0.04MB)
Q&A(0.75MB)
耐久試験結果(0.47MB)
注意
※パッキンは汎用10K用をご使用ください(HS EPDMパッキンもご使用いただけます)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18633548
SUS304-PFF
2
50
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
18633557
SUS304-PFF
2-1/2
65
¥
8,520
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
18633566
SUS304-PFF
3
80
¥
8,520
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
18633575
SUS304-PFF
4
100
¥
9,290
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
商品説明動画
参考になった