HSバルブ
HI-PVC(耐衝撃)ユニオン継手 HI-VP240(TS式)
ユニオンナットを回すだけで、パイプラインの着脱が容易にできる
軽量コンパクト
高い止水性能が得られる
形状
ユニオン
使用圧力(MPa)
(常温)0.98
使用温度(℃)
常温
本体
HI-PVC
接続方式
TS
材質(シート)
EPDM
内容量
1個
関連資料:
納入仕様書(0.05MB)
全6種類を絞り込む
呼び径(B)
選択してください
3/8
1/2
3/4
1
1-1/2
2
呼び径(A)
選択してください
13
15
20
25
40
50
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(B)
外径(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18632060
HI-VP240
3/8
38
13
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
18632069
HI-VP240
1/2
45
15
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
18632078
HI-VP240
3/4
55
20
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
18632087
HI-VP240
1
66
25
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
18632096
HI-VP240
1-1/2
98
40
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
18632105
HI-VP240
2
120
50
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材