曜日別特売

PVCロングユニオン継手 VP210(袋ナット差込式)

PVCロングユニオン継手 VP210(袋ナット差込式) - HSバルブ

ユニオンナットを回すだけで、パイプラインの着脱が容易にできる
軽量コンパクト
高い止水性能が得られる

形状ロングユニオン使用圧力(MPa)(常温)0.2使用温度(℃)常温本体U-PVC接続方式袋ナット差込式材質(シート)NR内容量1個
全10種類を絞り込む
呼び径(B)
呼び径(A)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(B)
外径(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18632121VP2103/83413
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
18632130VP2101/24615
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
18632139VP2103/45220
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
18632148VP21016125
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
18632157VP2101-1/46632
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
18632166VP2101-1/28040
オープン
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
18632175VP21029250
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
18632191VP2102-1/211565
オープン
3,598
3,958(税込)
12日以内出荷
18632200VP210313480
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
18632209VP2104161100
オープン
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする