曜日別特売

HT-PVC(耐熱) 5K TSフランジ

HT-PVC(耐熱) 5K TSフランジ - HSバルブ

耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ

材質HT-PVC規格5K使用温度(℃)0~90接続方式TS内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18632997HT-PVC-5K-TSF3/420
1,740
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
18633006HT-PVC-5K-TSF125
2,300
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
18633015HT-PVC-5K-TSF1-1/432
2,780
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
18633031HT-PVC-5K-TSF1-1/240
3,360
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
18633040HT-PVC-5K-TSF250
4,390
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする