曜日別特売

PVC 10K TSフランジ

PVC 10K TSフランジ - HSバルブPVC 10K TSフランジ - HSバルブ

耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ

材質U-PVC規格10K使用温度(℃)0~50接続方式TS内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18632656U-PVC-10K-TSF3/813
520
449
494(税込)
5日以内出荷
18632665U-PVC-10K-TSF1/215
540
459
505(税込)
5日以内出荷
18632681U-PVC-10K-TSF3/420
630
529
582(税込)
5日以内出荷
18632690U-PVC-10K-TSF125
880
739
813(税込)
5日以内出荷
18632699U-PVC-10K-TSF1-1/432
1,160
979
1,077(税込)
5日以内出荷
18632708U-PVC-10K-TSF1-1/240
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
18632717U-PVC-10K-TSF250
1,540
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
18632726U-PVC-10K-TSF2-1/265
1,970
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
18632735U-PVC-10K-TSF380
2,390
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
18632751U-PVC-10K-TSF4100
3,370
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
18632760U-PVC-10K-TSF5125
4,220
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
18632769U-PVC-10K-TSF6150
6,780
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
18632778U-PVC-10K-TSF8200
9,020
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
18632787U-PVC-10K-TSF10250
12,610
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
18632796U-PVC-10K-TSF12300
16,410
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする