HSバルブ
HT-PVC(耐熱) 10K TSフランジ
耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ
材質
HT-PVC
形状
フランジ
規格
10K
使用温度(℃)
0~90
フランジタイプ
差込式(TSフランジ)
接続方式
TS
呼び圧力
10K
内容量
1個
関連資料:
納入仕様書(0.07MB)
全11種類を絞り込む
呼び径(B)
選択してください
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
5
6
呼び径(A)
選択してください
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18632891
HT-PVC-10K-TSF
1/2
15
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
18632900
HT-PVC-10K-TSF
3/4
20
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
18632909
HT-PVC-10K-TSF
1
25
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
18632918
HT-PVC-10K-TSF
1-1/4
32
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
18632927
HT-PVC-10K-TSF
1-1/2
40
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
18632936
HT-PVC-10K-TSF
2
50
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
18632945
HT-PVC-10K-TSF
2-1/2
65
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
6日以内出荷
18632961
HT-PVC-10K-TSF
3
80
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
18632970
HT-PVC-10K-TSF
4
100
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
18632979
HT-PVC-10K-TSF
5
125
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
18632988
HT-PVC-10K-TSF
6
150
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材