PVC 10K ふたフランジ

PVC 10K ふたフランジ - HSバルブ

耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ
表裏面共加工のため寸法精度が出ております

規格10K呼び圧力10K材質U-PVC使用温度(℃)0~50形状フランジフランジタイプふたフランジ内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
規格
使用温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18633277U-PVC-10K-FB151/210K0~50
990
839
923(税込)
5日以内出荷
18633286U-PVC-10K-FB203/410K0~50
1,180
999
1,099(税込)
5日以内出荷
18633295U-PVC-10K-FB25110K0~50
1,610
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
18633311U-PVC-10K-FB321-1/410K0~50
1,920
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
18633320U-PVC-10K-FB401-1/210K0~50
2,070
1,798
1,978(税込)
当日出荷
18633329U-PVC-10K-FB50210K0~50
2,420
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
18633338U-PVC-10K-FB652-1/210K0~50
3,160
2,698
2,968(税込)
10日以内出荷
18633347U-PVC-10K-FB80310K0~50
3,520
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
18633356U-PVC-10K-FB100410K0~50
4,450
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
18633365U-PVC-10K-FB125510K0~50
6,310
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
18633381U-PVC-10K-FB150610K0~50
8,440
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
18633390U-PVC-10K-FB200810K0~50
12,080
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする