曜日別特売

PVC 5K TSフランジ

PVC 5K TSフランジ - HSバルブ

耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ

材質U-PVC形状フランジ規格5K使用温度(℃)0~50フランジタイプ差込式(TSフランジ)接続方式TS呼び圧力5K内容量1個
全8種類を絞り込む
呼び径(B)
呼び径(A)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18632805U-PVC-5K-TSF3/420
590
499
549(税込)
5日以内出荷
18632821U-PVC-5K-TSF125
770
649
714(税込)
5日以内出荷
18632830U-PVC-5K-TSF1-1/432
880
739
813(税込)
5日以内出荷
18632839U-PVC-5K-TSF1-1/240
1,120
949
1,044(税込)
5日以内出荷
18632848U-PVC-5K-TSF250
1,410
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
18632857U-PVC-5K-TSF2-1/265
1,780
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
18632866U-PVC-5K-TSF380
2,160
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
18632875U-PVC-5K-TSF4100
3,050
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする