HSバルブ
PVC 10K 溶接フランジ
耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ
表裏面共加工のため寸法精度が出ております
材質
U-PVC
規格
10K
使用温度(℃)
0~50
内容量
1個
関連資料:
納入仕様書(0.05MB)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18633155
U-PVC-10K-FW
1/2
15
¥
620
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
18633171
U-PVC-10K-FW
3/4
20
¥
710
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
18633180
U-PVC-10K-FW
1
25
¥
980
¥
829
¥
912
(税込)
9日以内出荷
18633189
U-PVC-10K-FW
1-1/4
32
¥
1,210
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
18633198
U-PVC-10K-FW
1-1/2
40
¥
1,290
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
18633207
U-PVC-10K-FW
2
50
¥
1,610
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
18633216
U-PVC-10K-FW
2-1/2
65
¥
1,920
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
18633225
U-PVC-10K-FW
3
80
¥
2,110
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
18633241
U-PVC-10K-FW
4
100
¥
3,160
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
18633250
U-PVC-10K-FW
5
125
¥
4,090
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
18633259
U-PVC-10K-FW
6
150
¥
5,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
18633268
U-PVC-10K-FW
8
200
¥
7,090
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材