HSバルブ
HI-PVC(耐衝撃) 10K TSフランジ
耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ
フランジタイプ
差込式(TSフランジ)
接続方式
TS
規格
10K
呼び圧力
10K
材質
HI-PVC
使用温度(℃)
0~50
形状
フランジ
内容量
1個
関連資料:
納入仕様書(0.07MB)
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
規格
使用温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18633049
HI-PVC-10K-TSF
15
1/2
10K
0~50
¥
830
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
18633058
HI-PVC-10K-TSF
20
3/4
10K
0~50
¥
960
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
18633067
HI-PVC-10K-TSF
25
1
10K
0~50
¥
1,370
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
18633076
HI-PVC-10K-TSF
32
1-1/4
10K
0~50
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
18633085
HI-PVC-10K-TSF
40
1-1/2
10K
0~50
¥
1,760
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
18633101
HI-PVC-10K-TSF
50
2
10K
0~50
¥
2,340
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
18633110
HI-PVC-10K-TSF
65
2-1/2
10K
0~50
¥
3,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
18633119
HI-PVC-10K-TSF
80
3
10K
0~50
¥
3,620
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
18633128
HI-PVC-10K-TSF
100
4
10K
0~50
¥
5,060
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
18633137
HI-PVC-10K-TSF
125
5
10K
0~50
¥
6,700
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
18633146
HI-PVC-10K-TSF
150
6
10K
0~50
¥
10,700
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材