曜日別特売

U-PVC メタル入りバルブソケット

U-PVC メタル入りバルブソケット - HSバルブ

メタル入り(インサート付)のバルブソケットです

材質インサート金具:C3604使用圧力(MPa)(常温)0.98使用温度(℃)0~50本体U-PVC接続方式TS内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18632218MVS1-1/240
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
18632227MVS250
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする