HI-PVC(耐衝撃) インサート金具 取り出し継手 VP-TDHI

HI-PVC(耐衝撃) インサート金具 取り出し継手 VP-TDHI - HSバルブHI-PVC(耐衝撃) インサート金具 取り出し継手 VP-TDHI - HSバルブ

圧力計や温度計などを取り付けるのに便利なインサート付きの塩ビ継手です

材質インサート金具:C46400使用圧力(MPa)(常温)0.98使用温度(℃)0~50本体HI-PVC接続方式TS使用例圧力計、温度計、フロースイッチ、水栓内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18632297VP-TDHI(A)40
4,920
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
18632306VP-TDHI(A)40
4,920
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
18632315VP-TDHI(A)50
5,140
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
18632331VP-TDHI(A)50
5,140
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする