ヒトデ抽出液植物活性剤オガッターS

ヒトデ抽出液植物活性剤オガッターS - 吉田水産ヒトデ抽出液植物活性剤オガッターS - 吉田水産ヒトデ抽出液植物活性剤オガッターS - 吉田水産

化学物質未使用で簡単に使えて経済的です。ヒトデの「チカラ」をそのまま抽出しております。土壌の健全化と作物の生長を促進します。 ヒトデ成分の中に成長作用を促進する成分が認められ、 根の発育に効果を現します。用途にあわせ希釈散布することで現場でも安心して使用でき、作物にやさしい環境を整えます。

用途有機JAS規格別表1適合資材にあたる薄めて与える液体活力剤です。1000倍液に薄めたオガッターSを、野菜、花苗に10日に1度ぐらいの割合で与えてください。成分りん酸全量0.5%未満、加里全量0.5%未満、窒素全量0.5%未満、炭素窒素比3容量(L)10対象野菜・花・果樹・花木原材料ヒトデグリーン購入法適合内容量1個
注意
※キャップを閉めて高温・直射日光を避けて保管して下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1863671610L
35,000
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,800/税込¥1,980
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする