曜日別特売

ヒトデ抽出液植物活性剤オガッターS

ヒトデ抽出液植物活性剤オガッターS - 吉田水産ヒトデ抽出液植物活性剤オガッターS - 吉田水産ヒトデ抽出液植物活性剤オガッターS - 吉田水産

化学物質未使用で簡単に使えて経済的です。ヒトデの「チカラ」をそのまま抽出しております。土壌の健全化と作物の生長を促進します。 ヒトデ成分の中に成長作用を促進する成分が認められ、 根の発育に効果を現します。用途にあわせ希釈散布することで現場でも安心して使用でき、作物にやさしい環境を整えます。

用途有機JAS規格別表1適合資材にあたる薄めて与える液体活力剤です。1000倍液に薄めたオガッターSを、野菜、花苗に10日に1度ぐらいの割合で与えてください。成分りん酸全量0.5%未満、加里全量0.5%未満、炭素窒素比3、窒素全量0.5%未満容量(L)20対象野菜・花・果樹・花木原材料ヒトデグリーン購入法適合内容量1個
注意
※キャップを閉めて高温・直射日光を避けて保管して下さい。希釈は屋外で行ってください。使用濃度を必用以上に濃くすると葉の変色等をおこすことがありますのでご注意下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1863672520L
70,000
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,800/税込¥1,980
北海道地方1¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする