ヒトデ抽出液植物活性剤オガッターZ

ヒトデ抽出液植物活性剤オガッターZ - 吉田水産ヒトデ抽出液植物活性剤オガッターZ - 吉田水産

ヒトデ抽出液配合した、パラパラまける顆粒肥料です。ゆっくりと土壌を改良しながら植物を育て、根がしっかりはるような土壌環境を整えますます。野菜・果物・米・茶などの味がみずみずしくおいしくなり、葉や花や実の色つやと形がよくなり、樹勢も向上します。

用途有機JAS規格別表1適合資材に有機質肥料です。成分りん酸全量0.5%未満、加里全量1.2%未満、窒素全量0.5%未満、炭素窒素比20容量(kg)10対象野菜・花・果樹・花木原材料ヒトデ・ゼオライトグリーン購入法適合肥料の種類堆肥(ヒトデ抽出液配合 顆粒肥料 オガッターZ)粒子サイズM内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18636698M10kg
5,800
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,800/税込¥1,980
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする