レジトン(Resiton)
レシプロソー用ブレード
用途
レシプロソー・セーバーソーによる軟鉄、ステンレス、パイプ、鉄板、非金属、合成樹脂の切断の際に
材質
スプリングスチール、コバルトハイツ
色
ゴールド
入数(枚)
5
山数
山数10/14
切断可能肉厚(mm)
3~8
内容量
1個(5枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
切断有効長さ(mm)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18638606
KB-200S
120
200×19×1.1
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
18638615
KB-250S
170
250×19×1.1
¥
7,250
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
18638631
KB-300S
220
300×19×1.1
¥
8,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください