曜日別特売

ダウンライト/交換型

ダウンライト/交換型 - 山田照明

Φ75交換型ダウンライト”LINE75”シリーズが機能を充実させ”UnicornNEO 75 Rf”としてリニューアル。 待望のアジャスタブル平回転機構を備え、ラインアップにはグレアレスコーンのトリム、バッフルコーン、軒下アジャスタブルが加わりました。
標準:No.278AL(オーデリック)、No.278AN(オーデリック)
適応:No.278F(オーデリック)、LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC(ウシオ)、LDR6L-W-E11/D/27/5/35-HC(ウシオ)

電圧100V専用消費電力(W)5.8光源E11 LED電球 5.8W【従来】ダイクロハロゲン50W相当色温度(K)2700配光角度(°)21光色電球色調光方式位相調光切込寸法(mm)Φ75演色指数(Ra)Ra94内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
材質/仕上
質量(kg)
適合ランプ
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18639367DN-3615幅Φ82・出1.5・埋込深106トリム: アルミダイキャスト(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)0.3【サイズ】幅Φ82mm・出1.5mm・埋込深106mm / 【型式】No.278AL(オーデリック)、No.278AN(オーデリック)418
6,800
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
18639376DN-3617幅Φ82・出1.5・埋込深120トリム: アルミダイキャスト(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)0.4【サイズ】幅Φ82mm・出1.5mm・埋込深120mm / 【型式】No.278AL(オーデリック)、No.278AN(オーデリック)396
8,800
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
18639385DN-3619幅Φ82・出1.5・埋込深106トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)/バッフル:アルミ(白色塗装)0.3【サイズ】幅Φ82mm・出1.5mm・埋込深106mm / 【型式】No.278AL(オーデリック)、No.278AN(オーデリック)428
7,100
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする