ダウンライト/交換型

ダウンライト/交換型 - 山田照明

Φ75交換型ダウンライト”LINE75”シリーズが機能を充実させ”UnicornNEO 75 Rf”としてリニューアル。 便利なランプ交換型。一体構造なので天井近くの両手作業も安心して行えます。交換は3ステップで工具不要で行え、また、ランプタイプなので、配 光・色温度の変更もシーンに合わせて手軽に交換することができます。
標準:No.292AL(オーデリック)、No.292AN(オーデリック)
適応: LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC(ウシオ)、LDR6L-W-E11/D/27/5/35-HC(ウシオ)、No.278F(オーデリック)

寸法(mm)幅Φ82・出3.5・埋込深118材質/仕上トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)/カバー:ガラス(クリア)質量(kg)0.4電圧100V専用消費電力(W)6.4光源E11 LED電球 6.4W【従来】ダイクロハロゲン65W相当色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)52.9耐水性防雨LED寿命(時間)40000配光角度(°)22光色電球色適合ランプLDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC(ウシオ)、LDR6L-W-E11/D/27/5/35-HC(ウシオ)、No.278F(オーデリック)調光方式位相調光切込寸法(mm)Φ75演色指数(Ra)Ra94定格光束(Lm)339内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18639401DN-3620
10,000
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする