ダウンライト/交換型

ダウンライト/交換型 - 山田照明

Φ75交換型ダウンライト”LINE75”シリーズが機能を充実させ”UnicornNEO 75 Rf”としてリニューアル。 待望のアジャスタブル平回転機構を備え、ラインアップにはグレアレスコーンのトリム、バッフルコーン、軒下アジャスタブルが加わりました。
電源電圧100V専用
標準:No.292AL(オーデリック)、No.292AN(オーデリック)
適応:LDA6-E17(パナソニック)、LDA6-E17/D(パナソニック)

寸法(mm)幅Φ82・出1.5・埋込深110材質/仕上トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)バッフル:アルミ(白色塗装)質量(kg)0.3電圧100V専用消費電力(W)4.4光源E17 LED電球 4.4W【従来】白熱40W相当色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)73.1LED寿命(時間)40000配光角度(°)70光色電球色適合ランプ【サイズ】幅Φ82mm・出1.5mm・埋込深110mm / 【型式】No.292AL(オーデリック)、No.292AN(オーデリック)調光方式非調光切込寸法(mm)Φ75演色指数(Ra)Ra94定格光束(Lm)322内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18639358DN-3612
6,200
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする