手元に確かなあかりを確保し、よりプライベートな感覚で療養生活をおくれることが安らぎにつながります。欲しいところに光が届くアーム式ライトなので患者さまが読書を楽しむだけでなく、医師や看護師の方々の処置にも役立ちます。より使いやすくベッドの上でじゃまにならない、リモコンに対応したモデル。
電源電圧100V
抜け防止機能付壁付専用クランプ付属:クランプに紛失防止のリモコンストラップ用ホール付(TG-473とストラップの組合せ使用時)
赤外線リモコン(TG-473)別売
読書灯スイッチ:無段階調光/リモコン:【明】40%、【中】20%、【暗】8%、【消灯】OFF、※リモコンスイッチからは処置灯モードの操作はできません。/処置灯スイッチで瞬時に100%点灯
電源:壁から突き出る量を考慮した専用ACアダプター付属


