Zライト/クランプ

Zライト/クランプ - 山田照明

Zライト壁面設置用オプション
抜け防止ネジ付※抜け防止機能の適合は適合リストを確認ください。
取付ビス3本付属
使用不可機種:Z-3600/Z-10D/Z-00N
取付部が24mm以上のしっかりした場所に取り付けてください
シックな黒色
ゼットライト専用

寸法(mm)幅:70・高:65・奥行:65材質/仕上アルミダイキャスト(黒色塗装)質量(kg)0.2取付方式クランプ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18639200Z-C30 B
4,200
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする