山田照明
Zライト/デスクライト
ダイクロハロゲン50W相当
直下照度:2000Lx
光源部:色温度固定型(2700K電球色)Ra94
卓上専用
ランプ交換型
ACアダプタ不要
コード長さ:1.0m
質量(kg)
0.7
高さ(mm)
【アーム】400
取付方式
ベースタイプ
消費電力(W)
4.8
光源
LED 4.8W【従来】ダイクロハロゲン50W相当
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
79.5
セード寸法(mm)
【幅】Φ35【長さ】150
LED寿命(時間)
40000
光色
電球色
調光方式
非調光
演色指数(Ra)
Ra94
定格光束(Lm)
382
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18639069
ZR-30WLL
¥
12,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
18639087
ZR-30BLL
¥
12,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください