山田照明
Zライト/デスクライト
白熱60W相当
中心直下照度:1780Lx
光源部:連続調光(2700K電球色)Ra94
Wクリック100%
ラストメモリー
ソフトスタート
電源:ACアダプター/コード長さ:1.5m
質量(kg)
1.5
取付方式
クランプ
消費電力(W)
10
電源
ACアダプター
アーム長さ(mm)
570+645
光源
LED 10.0W【従来】白熱60W相当
色温度(K)
2700
点灯方式
ソフトスタート機能(100~15%無段階調光)
エネルギー消費効率(Lm/W)
62.2
セード寸法(mm)
【幅】Φ170【厚さ】52
LED
LED一体型
LED寿命(時間)
40000
光色
電球色
調光方式
ソフトスタート調光
演色指数(Ra)
Ra94
定格光束(Lm)
622
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18639026
Z-T70 W
¥
49,800
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
18639035
Z-T70 B
¥
49,800
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください