曜日別特売

Zライト/デスクライト

Zライト/デスクライト - 山田照明

卓上型
2ウェイ電源(USB Type-C/内蔵バッテリー)
USBケーブル(Type-C)とACアダプタ(出力DC5V/出力電流1.0~2.4A)は別途用意してください。
バッテリー使用時は60%で約8時間点灯
100%点灯時(明るさアップモード)は1時間後に自動的に60%点灯
IP66防雨型、屋外で使用可能
USB Type-Cコネクタ給電、6時間でフル充電

材質アクリル/アルミ/樹脂寸法(mm)幅Φ135・高290質量(kg)0.8取付方式置き型消費電力(W)1.2電源2ウェイ電源光源LED 2.7W(LED点灯+充電時)、1.2W(LED点灯のみ)色温度(K)2700点灯方式2ウェイ電源エネルギー消費効率(Lm/W)58.3LEDLED一体型LED寿命(時間)40000光色電球色調光方式ソフトスタート調光演色指数(Ra)Ra80定格光束(Lm)70内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18639139TZ-3 B
21,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
18639148TZ-3 GL
21,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする