曜日別特売

Zライト/デスクライト

Zライト/デスクライト - 山田照明

白熱40W相当
中心直下照度:2119Lx
光源部:段階調光(4000K白色)Ra90
タッチスイッチ4段階調光(100%→75%→50%→25%→0%)
ソフトスタート
卓上専用
電源:ACアダプター/コード長さ:1.7m

材質鋼・樹脂質量(kg)0.8取付方式ベースタイプ消費電力(W)6.5電源ACアダプターアーム長さ(mm)300光源LED 6.5W【従来】白熱40W相当色温度(K)4000点灯方式ACアダプターエネルギー消費効率(Lm/W)65.5セード寸法(mm)【幅】Φ100LEDLED一体型LED寿命(時間)40000光色白色演色指数(Ra)Ra90定格光束(Lm)426内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18639121ZR-1N W
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
18639130ZR-1N B
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする