Zライト/クランプ

Zライト/クランプ 山田照明

Zライト壁面設置用オプション
抜け防止ネジ付※抜け防止機能の適合は適合リストを確認ください。
取付ビス3本付属
使用不可機種:Z-3600/Z-10D/Z-00N
取付部が24mm以上のしっかりした場所に取り付けてください
清潔感のある白色
ゼットライト専用

寸法(mm)幅:70・高:65・奥行:65 材質/仕上アルミダイキャスト(白色塗装) 質量(kg)0.2 取付方式クランプ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18639191 Z-C30 W
4,200
3,298
3,628 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする