ダクトライト/テクニカル

ダクトライト/テクニカル - 山田照明

ライティングダクト× 無線制御の新しい可能性。ライティングダクトよりも細い器具幅20ミリかつグレアレスなルーバー設計により、最小の存在感で様々な空間に自然に調和する光を提供します。
従来のベースライトが抱えていた施工の難易性を解消し、誰もが簡易に取り付けることができます。4つの配光の組み合わせで多彩に空間を照らします。(ベース・アンビエント・ペンダント・スポット※特注対応)
電源電圧100V専用
位相調光対応(3~100%)
電源内蔵
ダクトプラグ

寸法(mm)幅20×679・高45質量(kg)0.8電圧100V専用取付方式ダクトタイプ消費電力(W)19.6電源内蔵光源LED 19.6W【従来】FHT32W相当色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)106LEDLED一体型LED寿命(時間)40000光色昼白色調光方式位相調光演色指数(Ra)Ra90定格光束(Lm)2079内容量1個
注意
※仕様は予告なしに変更される場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18639270LD-5341-W
59,200
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする