曜日別特売

エクステリア/ブラケット

エクステリア/ブラケット - 山田照明

重厚感のあるガラス。プレス成形で作られた極厚ガラス。肉厚なボリュームが、独特の高級感を演出します。
電源電圧100V専用
適合ランプNo.292AL
壁付・置型兼用

寸法(mm)幅105・高105・出144質量(kg)2.6電圧100V専用取付方式工事光源E17 LED電球 4.4W×1【従来】白熱30W相当耐水性防雨LED寿命(時間)40000適合ランプNo.292AL調光方式非調光演色指数(Ra)Ra94内容量1個
注意
※LED素子にはバラツキがあるため同一形名の器具においても光色、明るさが異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18639279AD-3275-L
54,400
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする