山田照明
ダウンライト連結アジャスタブル
コンパクトなデザイン + コンパクトなランプ。交換型ランプを採用した、2連タイプの「-L2」、3連タイプの「-L3」は、よりミニマルでスマートな空間を演出します。
ダイクロハロゲン50W×2相当
寸法(mm)
幅Φ65・出2・埋込深200
質量(kg)
0.8
電圧
100V専用
消費電力(W)
9.6
光源
E11 LED電球4.8W×2【従来】ダイクロハロゲン50W×2相当
色温度(K)
5000
LED寿命(時間)
40000
配光角度(°)
13
光色
昼白色
適合ランプ
No.297AM・No.297AW・No.297CM・No.297CW
調光方式
位相調光
切込寸法(mm)
58×110
演色指数(Ra)
Ra94
取付必要高(mm)
200
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18639331
DN-3606
プレート:鋼(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)
46
442
¥
32,100
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
18639340
DN-3608
プレート:鋼(白色塗装)/コーン:アルミ(白色塗装)
52.9
508
¥
32,100
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください