曜日別特売

リモコンスイッチ

リモコンスイッチ - 山田照明

YBD-2175専用のリモコン。ベッドに寝たまま点灯/消灯の操作をしたい場合に便利です。複数が誤作動しないようにペアリング機能付です。
YBD-2175専用リモコン
適合機種:YBD-2175
リモコンスイッチ:【明】40%、【中】20%、【暗】8%、【消灯】OFF
単4乾電池×2本(テスト用電池)付属
ストラップ用ホール付
はっきりした配色のスイッチ

内容量1個
注意
※リモコンスイッチからは処置灯の操作はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18639410TG-473
6,000
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする