曜日別特売

水中花シフトノブ 電球型

水中花シフトノブ 電球型 - JET INOUE(ジェットイノウエ)水中花シフトノブ 電球型 - JET INOUE(ジェットイノウエ)水中花シフトノブ 電球型 - JET INOUE(ジェットイノウエ)水中花シフトノブ 電球型 - JET INOUE(ジェットイノウエ)水中花シフトノブ 電球型 - JET INOUE(ジェットイノウエ)水中花シフトノブ 電球型 - JET INOUE(ジェットイノウエ)水中花シフトノブ 電球型 - JET INOUE(ジェットイノウエ)水中花シフトノブ 電球型 - JET INOUE(ジェットイノウエ)

形状はシンプルな高さ90mmのレトロかわいい電球型!従来の水中花ノブより花の本数を増量!豪華さがUPしました
3種の口径変換アダプター付でほとんどのMTトラックをカバーします!!

用途内装パーツ寸法(高さH×幅W)(mm)90×44口径10×1.25/12×1.25/12×1.75内容量1個
関連資料:(0.25MB)
注意
※製品特性上型式/年式等での適合照会は一切致しかねます。お問い合わせ頂いてもお答え出来かねますので実際のお車と車種別適合表をご確認の上お求めください
※適合間違いによるご返品は一切お断りいたします。予めご了承ください
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18645265560901レッド
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
18645281560903ブラック
5,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
18645290560905ブルー
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
18645299560907パープル
5,000
4,998
5,498(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
18645308560909グリーン
5,000
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする