曜日別特売

PowerColor Radeon RX 9070 XT グラフィックボード

PowerColor Radeon RX 9070 XT グラフィックボード - POWERCOLORPowerColor Radeon RX 9070 XT グラフィックボード - POWERCOLORPowerColor Radeon RX 9070 XT グラフィックボード - POWERCOLORPowerColor Radeon RX 9070 XT グラフィックボード - POWERCOLORPowerColor Radeon RX 9070 XT グラフィックボード - POWERCOLORPowerColor Radeon RX 9070 XT グラフィックボード - POWERCOLORPowerColor Radeon RX 9070 XT グラフィックボード - POWERCOLORPowerColor Radeon RX 9070 XT グラフィックボード - POWERCOLOR

・AMD Radeon RX 9070 XT搭載
・「Red Devil」シリーズ・オールホワイトモデル
・メタル強化バックプレート
・オーバークロックや静音性など、ニーズに合わせて選べるデュアルBIOS
・GPUとメモリを覆う大型の滑らかなニッケルメッキ銅ベース
・PCB上に密接に配置された垂直フィンを持つ大型ヒートシンク
・高効率DrMOSパワーモジュール
・7本のΦ6mmニッケルメッキ銅製ヒートパイプをPCB上に密接に配置
・2オンスパワーレイヤーを備えた12層高熱伝導素材で作られた高品質PCB
・高熱伝導性 Honeywell PTM7950を採用し熱効率を大幅に向上
・「Hellstone」RGBライティング
・デュアルボールベアリング採用高効率リングブレードファン
・3スロットトリプルファンクーラー
・Red Devil RX 9070 XTシリーズの特徴的なデザインを取り入れたメタルキーキャップ付属
・バススタンダード:PCIE 5.0 x16
・エンジンクロック:Game:2520MHz(OC) / 2460MHz(Silent)、Boost:3060MHz(OC) / 3010MHz(Silent)
・ストリームプロセッサ:4096 Units
・ビデオメモリー:16GB GDDR6
・メモリースピード:20.0Gbps
・メモリーバス幅:256-bit
・映像出力:HDMI 2.1 × 1、DisplayPort 2.1a × 3
・補助電源コネクター:8-pin × 3
・最小システム電力要件:900W
・本体寸法:340×132×69mm、352×149×69mm(w/bracket)

付属品Graphics Card Keycap/ Graphics Card Holder/ Graphics Card Remover/ Limited Red Devil Sticker / Addressable RGB LED Cable/ Product Description Card/ Gaming Gear Intro Card寸法(mm)340×132×69/352×149×69(w/bracket)品名Red Devil Spectral White AMD Radeon RX 9070 XT 16GB GDDR6規格バススタンダード:PCIE 5.0×16対応DirectX 12、OpenGL 4.6機能最小システム電力要件:900Wメモリーメモリースピード:20.0 Gbps/メモリータイプ:16GB GDDR6/メモリーバス幅:256-bitコネクタ補助電源コネクター:Three 8-pin PCI Express Power Connectorスロット3 Slot Triple Fanプロセッサーストリームプロセッサー:4096 Units、GPU:AMD Radeon RX 9070 XT出力端子1 × HDMI 2.1/3 × DisplayPort 2.1a (only 2x simultaneous DP2.1 connections can be supported)RoHS指令(10物質対応)対応クロック周波数Game:2520MHz(OC) / 2460MHz(Silent)、Boost:3060MHz(OC) / 3010MHz(Silent)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18645439RX9070XT 16G-E/OC/WHITE
オープン
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする