Nikon(ニコン)
COOLSHOT用ケース CS-CS2
ベルトやバッグへ簡単に装着ができるカラビナ付きのCOOLSHOT専用ケース。
出し入れしやすく、COOLSHOTを安定して携行できます。
対応製品
ゴルフ用レーザー距離計 COOLSHOT PROIII STABILIZED、COOLSHOT PROII STABILIZED、COOLSHOT PRO STABILIZED、COOLSHOT LITE STABILIZED、COOLSHOT 50i、COOLSHOT 40i GII、COOLSHOT 20i GIII、COOLSHOT 20i GII、COOLSHOT 20 GII
質量(g)
約103
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約79×111×46
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約86×118×53
素材
ポリエステル、合成樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18645317
CSCS2WH
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください