曜日別特売

ゴルフ用レーザー距離計 COOLSHOT 50i GII

ゴルフ用レーザー距離計 COOLSHOT 50i GII - Nikon(ニコン)ゴルフ用レーザー距離計 COOLSHOT 50i GII - Nikon(ニコン)ゴルフ用レーザー距離計 COOLSHOT 50i GII - Nikon(ニコン)ゴルフ用レーザー距離計 COOLSHOT 50i GII - Nikon(ニコン)ゴルフ用レーザー距離計 COOLSHOT 50i GII - Nikon(ニコン)ゴルフ用レーザー距離計 COOLSHOT 50i GII - Nikon(ニコン)ゴルフ用レーザー距離計 COOLSHOT 50i GII - Nikon(ニコン)ゴルフ用レーザー距離計 COOLSHOT 50i GII - Nikon(ニコン)

振動とサインで測定をお知らせ。スポーティーなフォルムにマグネットを内蔵、多彩な機能搭載。
【スポーティーでスマートかつ先進的な外観デザイン】
ニコンイエローを取り入れたインパクトのある外観とタフで力強いフォルム。COOLSHOT 50iよりボディーサイズを大きくし、ホールド性を向上させたことで、より安定した計測が可能です。
【ボディー側面に強力マグネットを内蔵】
ゴルフカートやゴルフクラブなどに磁力で付けられるため携帯に便利。ラウンド中、置き場を心配することなく使いたい時にサッと使用できます。
【振動と赤いサインでピンフラッグが測れたことがわかる「Dual LOCKED ON QUAKE」機能】
ピンフラッグと奥にある林が重なったシーンなども、LOCKED ON機能があれば安心。手前にあるピンフラッグまでの距離を測定すると、ファインダー内にサインが点灯、同時に本体が振動してお知らせします。
【OLEDを採用した明るく見やすい赤色の内部表示、周囲に合わせて見やすい輝度に調節可能】
表示の明るさは、周囲の明るさに合わせて、5段階で見やすい輝度に調節できます。
・コースの勾配を読み取り、打つべき距離の目安を表示する「ID TECHNOLOGY」搭載
・競技で使えるDモード(直線距離)と勾配も読み取るGモードがワンプッシュで簡単に切り換え可能
・緑のLED点滅が直線モードの使用をお知らせ
・近くの目標物の距離を優先的に表示する「近距離優先アルゴリズム」搭載
・ボタンを押し続けることで約8秒間目標物を連続測距できる「連続測定機能」搭載
・明るい6倍のファインダーと見やすいロングアイレリーフ設計
・雨天時も安心な生活防水構造

付属品COOLSHOT用セミハードケース 31253、LRF用電池蓋 ネジ式測定範囲6-1200(yd)質量(g)約205(電池除く)電源(V)CR2 リチウム電池×1本(DC3、オートパワーオフ機能付(約8秒)倍率(倍)6測定精度【直線距離】±1m/yd.(100m/yd.未満)、±2m/yd.(100m/yd.以上,1000m/yd.未満)、±0.5% m/yd.(1000m/yd.以上)長さL×高さH×幅W(mm)約115×80×41測定範囲(m)5-1090対物レンズ有効径(mm)22ひとみ径(Φmm)3.7アイレリーフ(mm)17実視界(°)6内容量1台
注意
※本体の内蔵マグネットにて磁性金属に取り付ける場合は、しっかりと固定されていることを確認してください。
※振動や衝撃により落下する可能性があります。
※心臓ペースメーカーなど医療機器の使用者はこの製品を使わないでください。医療機器の故障や事故の原因となることがあります。
※競技で使用する際には、事前に各大会のローカルルールをご確認ください。
※JIS/IEC保護等級4(IPX4)相当(ニコンビジョンの試験条件による)の生活防水構造。
※雨滴により、目標物までの距離が正常に測れないことがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18645351LCS50IG2
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする