曜日別特売

ゴルフ用レーザー距離計 COOLSHOT PROIII STABILIZED

ゴルフ用レーザー距離計 COOLSHOT PROIII STABILIZED - Nikon(ニコン)ゴルフ用レーザー距離計 COOLSHOT PROIII STABILIZED - Nikon(ニコン)ゴルフ用レーザー距離計 COOLSHOT PROIII STABILIZED - Nikon(ニコン)ゴルフ用レーザー距離計 COOLSHOT PROIII STABILIZED - Nikon(ニコン)ゴルフ用レーザー距離計 COOLSHOT PROIII STABILIZED - Nikon(ニコン)ゴルフ用レーザー距離計 COOLSHOT PROIII STABILIZED - Nikon(ニコン)ゴルフ用レーザー距離計 COOLSHOT PROIII STABILIZED - Nikon(ニコン)ゴルフ用レーザー距離計 COOLSHOT PROIII STABILIZED - Nikon(ニコン)

測距スピード0.1秒、シリーズ最高峰手ブレ補正モデル。
【0.1秒の測定結果表示、COOLSHOT史上最速】
素早い測距レスポンスを可能にする「HYPER READ」が進化。目標物までの距離に関わらず0.1秒で測定結果を表示します。
【手ブレを低減する「STABILIZED(手ブレ補正)」機能】
手ブレによるファインダー内の視界の揺れを低減し、さらに照射するレーザー光のブレも同時に補正。ピンフラッグなどの小さなターゲットも素早くとらえて、レーザー光を狙ったポイントに簡単に当てられます。
【振動とサインでピンフラッグが測れたことがわかる「Dual LOCKED ON QUAKE」機能】
ピンフラッグまでの距離を測定すると、ファインダー内にサインが点灯、同時に本体が振動してお知らせします。
【OLEDを採用した明るく見やすい赤色の内部表示、周囲に合わせて見やすい輝度に自動調光】
表示の明るさを周囲の明るさに合わせて、自動的に見やすい輝度に調節する自動調光機能を搭載。
・ラバーコートで握りやすいエルゴノミックなボディー
・コースの勾配を読み取り、打つべき距離の目安を表示する「ID TECHNOLOGY」搭載
・4つの測定表示モード搭載&直線モードサイン点滅
・近くの目標物の距離を優先的に表示する「近距離優先アルゴリズム」搭載
・安全性を重視した赤外線レーザー(IECクラス1Mの規格に適合)を使用
・8~1,200yd.(7.5~1,090m)まで測定でき、0.5m/yd.刻みでの表示ができる高い測距性能
・ボタンを押し続けることで約8秒間目標物を連続測距できる「連続測定機能」搭載
・明るい6倍のファインダーと見やすいロングアイレリーフ設計
・雨天時も安心な防水・防曇構造

付属品COOLSHOT用ソフトケース CGH、LRF電池蓋 PBU測定範囲8-1200(yd)質量(g)約205(電池除く)電源(V)CR2 リチウム電池×1本(DC3倍率(倍)6測定精度【直線距離】±0.75m/yd.(700m/yd. 未満)、±1.25m/yd.(700m/yd. 以上、1000m/yd. 未満)、±1.75m/yd.(1000m/yd. 以上)長さL×高さH×幅W(mm)約102×74×42測定範囲(m)7.5-1090対物レンズ有効径(mm)21ひとみ径(Φmm)3.5アイレリーフ(mm)18実視界(°)7.5内容量1台
注意
※Dモード時に直線モードサインを消灯することはできません。
※競技で使用する際には、事前に各大会のローカルルールをご確認ください。
※本製品から照射される赤外線レーザーは基本的には安全ですが、光学的手段(ルーペや望遠鏡等)を使用してレーザー光を覗くと危険な場合があります。
※レーザー光は直接覗かず、取り扱いに際しては使用説明書をご確認ください。
※気象条件や目標物の種類によって、測定可能距離が変わることがあります。
※1mの水深に10分間浸かっても影響のない防水構造(電池室はJIS/IEC保護等級4(IPX4)相当の生活防水構造)で、水中での使用はできません。
※雨滴により、目標物までの距離が正常に測れないことがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18645335LCSPRO3
オープン
64,980
71,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする